曜日別特売
LEL25LT-1000-S5 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 SMC 54505245

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000コントローラ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード54505245品番LEL25LT-1000-S5
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

・薄形フラット形状 全高48mm
・モータ横取付による薄形化
大きいワークでもモータ部への干渉がありません。
・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様)
・最大ストローク:1000mm対応
・搬送速度:1000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.1mm
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ

ストローク(mm)1000駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする