IXRACE KAWASAKI Ninja H2 SX/XE '18 MK2B コニカルショート スリップオン マフラー ブラック

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54507076 品番IX-AK7282SB
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
適合KAWASAKI H2 SX/H2 SX XE 2018 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)190 形状コニカルショート 質量(kg)0.9 コンプリートマットブラック
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする