IXIL(イクシル) HONDA CB900F ホーネット '03-'07(SC48) XOVS オーバル スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54507487 品番IX-OH6198VXS
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
適合HONDA CB 900 F HORENT 03-07 (SC48) SILP ON 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)413 形状オーバル 130×100mm 質量(kg)3 コンプリートブラックHTペイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする