IXIL(イクシル) KAWASAKI ZX-9R NINJA '98-'01(ZX900C) XOVC オーバル スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54507679 品番IX-OK7087VXC
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
適合KAWASAKI ZX-9 R NINJA 98-01 (ZX900C) 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)413 形状オーバル 130×100mm 質量(kg)2.1 コンプリートブラックHTペイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする