MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA MSX125/GROM '13-'16 L2X デュアル フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54508318
品番
IX-XH6315V
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
適合
HONDA MSX 125 13-16
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
305
形状
デュアルラウンド 45mm
質量(kg)
1.5
コンプリート
マット ポリッシュ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。