MTA20BSQ3L 超剛鍛ミラーソケットアダプター ベッセル 54509167 MTA20BSQ3L 超剛鍛ミラーソケットアダプター ベッセル 54509167 MTA20BSQ3L 超剛鍛ミラーソケットアダプター ベッセル 54509167

超剛鍛ミラーソケットアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54509167 品番 MTA20BSQ3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。
カラーでサイズ分け、探しやすい。
市販ソケットが使える。

差込角(mm)6.35 ソケット差込角(mm)9.5 外径(Φmm)16 全長(mm)110 用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに アズワン品番65-2056-56
注意
※動力工具の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断しておこなってください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
※動力工具に取り付けての空回転は絶対におこなわないでください。
※電気が流れているものには、使用しないでください。
※改造しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54509158
2022-02-18
用途:
ソケットレンチ併用での使用

24のソケットレンチで使用。消耗品なので、価格も手頃なのでより長期間使用を期待して購入。今の所破損もなく使用できているので、ある程度の期間使用できたら継続して購入予定

対象商品:
54509158
2022-01-19
用途:
空調機整備
HAシステム 様

36Vのインパクトを購入したので
従来14Vのインパクトで使用していたアダプターでは
折れたしまうだろうと思い、40V用のアダプターを今回購入
始めての作業で27のボックスを取り付けて使用
したところ、折れて使用できなくなりました
強度不足と思います
40Vで使用できるとは表記しないでほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする