USB163100S8 電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付) ベッセル 54509298 USB163100S8 電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付) ベッセル 54509298 USB163100S8 電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付) ベッセル 54509298

電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54509298 品番 USB163100S8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

スパナやモンキーレンチが掛けられる六角ボルスター付き。
端子台に傷をつけない被覆チューブ付き、ショートも防止。
錆びにくい無電解Niメッキ仕上げ。マグネット入り。
220USB電ドラボール用。通常のインパクトドライバーにも使用可能。

全長(mm)100 差込角(mm)6.35 軸径(Φmm)7 先端形状プラス(+) 質量(g)23.3 熱処理区分DX 用途錆び付いて固着したネジを緩めたり、高トルクが必要なネジ締めに。配電盤の解体や移設工事に。 先端サイズ8(スパナ掛け部) 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
注意
※必ず電動工具本体の取扱い説明書をお読みください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
※ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54509298
2024-09-16
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

プラスNo.3はトルクが大きいので、8mmのボルスターが役に立ちます。スパナで緩めて、電ドラでスピーディに回転。作業効率が格段に上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする