曜日別特売
OUTDOOR ORANGE サイクルハウス 南榮工業 54509334

 

OUTDOOR ORANGE サイクルハウス 南榮工業 54509334
OUTDOOR ORANGE サイクルハウス 南榮工業 54509334
OUTDOOR ORANGE サイクルハウス 南榮工業 54509334
OUTDOOR ORANGE サイクルハウス 南榮工業 54509334
OUTDOOR ORANGE サイクルハウス 南榮工業 54509334
OUTDOOR ORANGE サイクルハウス 南榮工業 54509334
OUTDOOR ORANGE サイクルハウス 南榮工業 54509334

サイクルハウス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード54509334品番OUTDOOR ORANGE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

背が高く、入口カーテン式のサイクルハウス上位機種に、特別モデル登場
趣のある重厚シルバークロス生地に、3本オレンジバンドが映えます。お洒落かつ本体強度向上の2重効果。
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
製品には詳しい組立説明書が入っています。

用途
雨、霧、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。
簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
材質パイプ材質:亜鉛メッキスチールパイプ シート材質:MSVメタリックシルバー4000番クロス生地高さ(mm)1890タイプ入口カーテン式奥行(mm)2200間口(mm)1560
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※禁止事項について ・固定を行わない設置 ・建物の屋上、テラス、ベランダ等の高い場所への設置 ・風が強い場所への設置 ・積雪・落雪がある場所への設置 ・傾斜地、凸凹のある場所、軟弱な地盤の場所への設置 ・火の影響を受ける場所への設置 ・幹線道路、線路付近の設置 ・変電所、高圧電線付近への設置 ・危険な場所への設置 ・悪天候時の設置、補修作業 ・素手での設置、補修作業 ・ベース固定せずシートの設置 ・目的外の使用禁止 ・火気禁止 ・危険物の貯蓄禁止 ・換気注意
※注意事項について ・パイプに物をかけない ・強風時は前もってシートを外しまとめてロープなどで固定 ・雪が積もっている場合は、随時雪下ろし作業を行って下さい。また雪の重さで倒壊する危険がありますので、内部には絶対に入らないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1につき1,900/税込2,090
離島数量1につき2,850/税込3,135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54509334
2024-11-05
用途: 物置
US TRANSPORT運輸・通信業

外観も素敵だが、長尺物など色々な物が入るので物置には最適最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする