※左振り斜め
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)の 外付けドライブ・ストレージ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)の 外付けSSD
ポータブルSSD SSPH-UTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54511705
品番
SSPH-UT1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,600
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ロード時間高速化!時間短縮、衝撃・振動に強く、持ち歩にも安心。USBケーブル接続可能、USBバスパワー駆動でACアダプター不要。
色
ワインレッド
使用温度範囲(℃)
5〜35
電源
USBバスパワー
本体質量(g)
約55
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×80×15 ※突起物含まず
使用湿度範囲
20〜80%(結露しないこと)
保証期間
1年保証
インターフェイス
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0(MicroBコネクター)×1
各種認証
VCCI Class B
容量(TB)
1
注意
※一部認識障害 PC Lenovo製 ThinkPad T430S/ThinkPad T230 対応機種 Windowsパソコン、Mac
※個人宅配送不可となります。