レインウエアー ジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ2L イエロー 注文コード54511967 品番2L
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

ウェルダー縫製の防水仕様
国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN
着やすさを追求したデザイン
高重合度塩化ビニール使用、耐寒・耐油性に優れています
一般縫製合羽のような洒落た感覚はありませんが、
合羽に求められる機能はずば抜けています

用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツに イエロー サイズ2L 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする