曜日別特売
3L レインウエアー 胸付ズボン 川島商事 54512037

レインウエアー 胸付ズボン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚サイズ3Lイエロー注文コード54512037品番3L
参考基準価格(税別)¥10,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ウェルダー縫製の防水仕様
国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN
着やすさを追求したデザイン
高重合度塩化ビニール使用、耐寒・耐油性に優れています
一般縫製合羽のような洒落た感覚はありませんが、
合羽に求められる機能はずば抜けています

用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツにイエローサイズ3L適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)94~104適応胸囲(cm)102~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする