三谷
三谷の 洗車道具
三谷の 洗車バケツ
ミキサー車用洗車袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54512143
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ミキサー車の必需品。
ポリエステル生地6号を使用し、強度に優れています。
縫製部分には、防水処理を施してあります。
用途
ミキサー車の洗車に。
長さ(mm)
上部:650
高さ(mm)
450
底径(Φmm)
240
危険物の類別
非危険物