岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 車両装備・艤装部品
キーハンドル用 受けゴム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54514627
品番
19KHU00R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
地下式消火栓用T字型キーハンドルの土台となる受けゴムです。
材質
ゴム製
幅(mm)
70
高さ(mm)
35
奥行(mm)
70
ゴム厚(mm)
底部:10