岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 車両装備・艤装部品
アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ1本用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54515196
品番
19QS75KA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
規格
75A用 軽量タイプ
材質
アルミ製
高さ(mm)
160
幅(mm)
180
奥行(mm)
42
穴ピッチ(mm)
50
穴径(Φmm)
12