岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 消防ホース
ホースと接手金具の取付け用 ビクター加締めアルミリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54515738
品番
34VR040A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質
アルミ製
長さ(mm)
34
肉厚(mm)
2
対応
ホース径:40Aホース用
外径(mm)
48
注意
※ホースや金具は付属されておりません。加締めには専用の工具や加締め器が必要です。