岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 消防ホース
ホースと接手金具の取付け用 ビクター加締めアルミリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54515756
品番
34VR065A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質
アルミ製
長さ(mm)
60
肉厚(mm)
2.8
対応
ホース径:65Aホース用
外径(mm)
77
注意
※ホースや金具は付属されておりません。加締めには専用の工具や加締め器が必要です。