ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの ワイヤーキャッチ
キーワイヤー ビニルコートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
54517795
品番
P-1754
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー部をカラービニールでコーティング。こすれ切れがなく安全。
色
赤
用途
小物のの整理やキーホルダーとして。
長さ(mm)
160
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
2
種類
ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)
真鍮
材質(ワイヤー部)
ステンレス