ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの ワイヤーキャッチ
シリコンリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
145
色
黄
注文コード
54517829
品番
P-1761
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取り外しが簡単!伸びて便利!
長さ(mm)
145
色
黄
質量(g)
0.9
用途
伸びる!しかもそのまま洗える!
材質(本体)
シリコンゴム
種類
ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)
ABS樹脂
材質(ワイヤー部)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応