デジタル一眼レフカメラ D500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54518389 品番D500 ボディ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

D500は、ニコンデジタル一眼レフカメラ史上最強の被写体捕捉力を発揮する広域・高密度の153点AFシステムを搭載。位相差AFには、D5と同じマルチCAM 20Kオートフォーカスセンサーモジュールを採用。
153点(選択可能ポイント55点)のフォーカスポイントが撮像範囲を極めて広く、高密度にカバーし、このうち99点をクロスセンサーとして、中央部と周辺部に効率よく配置しています。
約10コマ/秒の高速連続撮影は、14ビットロスレス圧縮RAWでも200コマまで継続可能。レリーズタイムラグ約0.050秒という高速レスポンスと相まって、決定的な瞬間をより確実に捉えます。
また、D500は望遠での撮影に優位な高い機動力を発揮。DXフォーマットの撮影画角は、撮像素子の大きさの違いにより装着レンズの焦点距離の約1.5倍の焦点距離の画角に相当するため、FXボディーよりも小型・軽量のレンズとの組み合わせで望遠撮影が可能です。
FXフォーマットの最上位機種であるD5とほぼ同等の最高性能を持ちながら、より軽快な望遠撮影を実現します。さらに、マルチメディアユースを考慮した動画機能は、1080/60pに加えて4K UHD(3840×2160)30p/25p/24pに対応。
新画像処理エンジンEXPEED 5により、ディテールに富んだ極めて鮮鋭感の高い映像が得られます。画像処理エンジンはD5と同じ最新のEXPEED 5を搭載し、驚異的な演算処理能力を発揮します。
撮像素子から高速で読み出されるデータを高速処理し、約10コマ/秒の高速連続撮影、4K UHD(3840×2160)/30p動画を可能にしています。カメラとスマートデバイスをシームレスにつなぐアプリ「SnapBridge」にも対応しています。

記録画素数
【撮像範囲[DX(24×16)]】5568×3712(L)、4176×2784(M)、2784×1856(S)
【撮像範囲[1.3×(18×12)]】4272×2848(L)、3200×2136(M)、2128×1424(S)
【撮像範囲[DX]で動画撮影中に静止画撮影する場合】5568×3128(L)、4176×2344(M)、2784×1560(S)
【撮像範囲[1.3×]で動画撮影中に静止画撮影する場合】4272×2400(L)、3200×1800(M)、2128×1192(S)
【動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】3840×2160
測光方式
【露出制御】180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式
【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式
測光モード
【露出制御】マルチパターン測光:3D-RGB マルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時)・中央部重点測光:Φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ6mm、Φ10mm、Φ13mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はΦ8mm)・スポット測光:約Φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定)・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ
【動画機能】マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光
レンズサーボ
【オートフォーカス】オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)またはコンティニュアスAFサーボ(AF-C)、 被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能
【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(MF)
AFエリア
【オートフォーカス】シングルポイントAF、ダイナミックAF(25点、72点、153点)、3D-トラッキング、グループエリアAF、オートエリアAF
【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF
インターフェース
【USB】SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)
【HDMI出力】HDMI端子(Type C)装備
【外部マイク入力】ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応
【ヘッドホン出力】ステレオミニジャック(Φ3.5mm)
【10ピンターミナル】リモートコントロール:10ピンターミナルに接続・GPS:GPSユニットGP-1/GP-1A(別売)を10ピンターミナルに接続。または、10ピンターミナルに接続したGPS変換コードMC-35(別売)を介して、NMEA0183 Ver. 2.01およびVer. 3.01に準拠したGPS機器(D-sub9ピンケーブル併用)に接続・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10(WR用変換アダプター WR-A10が必要)/WR-1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約147×115×81 本体質量(g)約860(バッテリーおよびXQDカードを含む、ボディーキャップを除く)、約760(本体のみ) ブラック 型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ レンズマウントニコンFマウント 有効画素数約2088万画素 撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当) 総画素数2151万画素 替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・DXレンズ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能・開放F値がf/5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント15点(選択可能9点)は、f/8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能 画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/M/S選択可能(サイズM/Sは12ビット、ロスレス圧縮に固定)・TIFF (RGB)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能 記録媒体XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー 視野撮像範囲[DX(24×16)]:上下左右とも約100%(対実画面)・撮像範囲[1.3×(18×12)]:上下左右とも約98%(対実画面) 倍率(倍)約1.0倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) 視度調整範囲-2〜+1m-1 シャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(ミラーアップ撮影時) シャッタースピード1/8000〜30秒(1/3、1/2、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250 レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影 連続撮影速度低速連続撮影:約1〜9コマ/秒、高速連続撮影:約10コマ/秒、静音連続撮影:約3コマ/秒 セルフタイマー作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1〜9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 露出モードP:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル 露出補正範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップに変更可能 ISO感度設定ISO 100〜51200(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御が可能・ISO感度は、推奨露光指数 オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント153点(選択可能55点)・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)・f/8対応15点(選択可能9点)マルチCAM20Kオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能 検出範囲-4〜+20EV(ISO 100、常温(20℃)) 調光方式180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 フラッシュ先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ、発光禁止・オートFPハイスピードシンクロ可能 調光補正範囲:-3〜+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ ホワイトバランスオート(3種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K〜10000K)、いずれも微調整可能 撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p・60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps・標準/高画質選択可能(3840×2160は高画質のみ) 記録ファイル形式MOV 映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVC 音声記録リニアPCM 感度露出モードM:ISO 100〜51200(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御(ISO 100〜Hi 5)が可能、制御上限感度が設定可能・露出モードP、S、A:感度自動制御(ISO 100〜Hi 5)、制御上限感度が設定可能 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能 画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正、アオリ効果、フィルター効果(スカイライト/ウォームトーン)、モノトーン(白黒/セピア/クール)、画像合成、動画編集(始点/終点の設定、選択フレームの保存) Wi-Fi準拠規格:IEEE802.11b、IEEE802.11g、周波数範囲(中心周波数):2412〜2462MHz(1〜11ch)、認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK BluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1 言語表示日本語、英語 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15 1個使用 バッテリーマルチパワーバッテリーパック MB-D17(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18a/EN-EL18(別売)※またはEN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15 1個使用。単3形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池)8本使用 撮影可能コマ数約1240コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠 使用温度(℃)0〜40 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bもしくはEN-EL15、バッテリーチャージャーMH-25a、フッ素コート付きファインダーアイピースDK-17F、USBケーブルUC-E22、USBケーブルクリップ、HDMIケーブルクリップ、ストラップAN-DC17、ボディーキャップBF-1B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする