※本体
YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の メガホン・ホイッスル・マイク
YAMAHA(ヤマハ)の メガホン・ホイッスル・マイクオプション
K&M マイクホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54518407
品番
85070000
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ブラックプラスチック製 3/8 → 5/8 変換アダプター付き。
グリップの太さ34〜40mmのマイクロフォンに使用可です。
付属品
3/8 → 5/8インチ変換アダプター付き
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.04
色
ブラック
対応径(Φmm)
グリップの太さ:34〜40