曜日別特売
X-32-2903 帯電防止付与型取りシリコーン 信越化学工業 54518486

帯電防止付与型取りシリコーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶(1kg)注文コード54518486品番X-32-2903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優れた帯電防止効果により、チリやゴミなどの異物混入を防止でき、型取り製品の品質向上に貢献します。
硬化後のゴムは、高強度、高引き裂き、高伸長の特性を示し、複雑な型取り母型に適しています。

用途精密モデルの型取り(真空注型)など付属品硬化剤CAT-1310S 100gタイプ付加タイプ破断伸度(%)330可使時間(分)80引張強度(MPa)5.8密度(g/cm3)1.08(23℃)外観半透明粘度(Pa・s)90(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間24h添加量硬化剤標準:CAT-1310S 10%
注意
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする