信越化学工業
帯電防止付与型取りシリコーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1kg×10缶)
注文コード
54518495
品番
X-32-2903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
優れた帯電防止効果により、チリやゴミなどの異物混入を防止でき、型取り製品の品質向上に貢献します。
硬化後のゴムは、高強度、高引き裂き、高伸長の特性を示し、複雑な型取り母型に適しています。
用途
精密モデルの型取り(真空注型)など
付属品
硬化剤CAT-1310S 101g
タイプ
付加タイプ
破断伸度(%)
330
可使時間(分)
80
引張強度(MPa)
5.8
密度(g/cm
3
)
1.08(23℃)
外観
半透明
粘度(Pa・s)
90(23℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
24h
添加量
硬化剤標準:CAT-1310S 10%
注意
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。