商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(2) 外部ストッパ: 180degコントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)注文コード54519035品番LERH10K-2L-R36N1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は揺動角度・コントローラ/ドライバ種類・回転トルクなど55種類から選べます他の種類を見る ・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ