3/22より値下げ!現場を応援

舟型シンク(ホース付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54521076 品番 BSF1-126N
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別) 値下げ
79,980

本体(シンク・化粧板・スノコ)はSUS430、パイプ脚・アジャスターはSUS304となります。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。

高さ(mm)800 間口(mm)1200 奥行(mm)600 用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 仕様オーバーフロー:なし バックガード(奥行/高さ)(mm)なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする