サイズ(mm)16
ストローク(mm)30
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
リード(mm)(J) 10
ボディオプション(-) 基本形
モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
モータオプション(-) なし