FC-130S-20 ファインコード FC ワタナベ工業 54521819 FC-130S-20 ファインコード FC ワタナベ工業 54521819 FC-130S-20 ファインコード FC ワタナベ工業 54521819 FC-130S-20 ファインコード FC ワタナベ工業 54521819 FC-130S-20 ファインコード FC ワタナベ工業 54521819

ファインコード FC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 54521819 品番 FC-130S-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

表面がループタイプのパンチカーペット。裏面ラバー付きですので、クッション性に優れ、施工が容易です。自由なサイズにカットできます。

グリーン 幅(mm)910 長さ(m)20 厚さ(mm)5 材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRエンボスラバー 用途一般家庭から、店舗、現場事務所、休憩所等に。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※土足での歩行はできません。
※この商品は、個人様宅および、大型の商業施設、展示会場への配達はできません。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする