MFS-202S-30 毛氈風フェルト MFS ワタナベ工業 54521916 MFS-202S-30 毛氈風フェルト MFS ワタナベ工業 54521916 MFS-202S-30 毛氈風フェルト MFS ワタナベ工業 54521916

毛氈風フェルト MFS

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 54521916 品番 MFS-202S-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

従来の毛氈が持つ風合い、質感をポリエステル繊維で再現したもので、あらゆるシーンでご愛用いただけます。

用途お茶席・舞台・結納・廊下・装飾等に。また、寺社や結婚式場などの常備品として。 材質ポリエステル 幅(mm)910 厚さ(mm)2 長さ(m)30 防炎性能試験番号EO060284
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は、個人様宅および、大型の商業施設、展示会場への配達はできません。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
料亭への渡り廊下に、カーペットとして使用
飲食業

厚み 幅もちょうど良く、足元が温かく、感触も感じで、当店の利用者様からの印象も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする