ワタナベ工業
ワタナベ工業の 裁縫用資材
ワタナベ工業の 生地/フェルト
ワタナベ工業の フェルト
毛氈風フェルト MFS
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
54521925
品番
MFS-31W-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
従来の毛氈が持つ風合い、質感をポリエステル繊維で再現したもので、あらゆるシーンでご愛用いただけます。
用途
お茶席・舞台・結納・廊下・装飾等に。また、寺社や結婚式場などの常備品として。
材質
ポリエステル
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
3.5
色
朱赤
長さ(m)
30
防炎性能試験番号
EO060284
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は、個人様宅および、大型の商業施設、展示会場への配達はできません。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません