1.8×1.8 クールメタルシェード 弘和 54521968 1.8×1.8 クールメタルシェード 弘和 54521968 1.8×1.8 クールメタルシェード 弘和 54521968

クールメタルシェード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54521968 品番1.8×1.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

夏の熱中・節電対策に!夏場の炎天下での作業も快適に!交点を熱融着することで解かれにくく、持ち運びや設置の際に取り扱いしやすい超軽量設計!内部から外部への見通しが良く、圧迫感を感じることなく使用できます。レジャーや作業現場での日よけや休憩スペースにも

用途シェード・日よけ・熱中症対策・節電対策・炎天下・レジャー・学校・幼稚園・保育所・休憩所・野外・キャンプ・屋外スポーツ 形状折りたたみタイプ パールグレー 引張強度(N/50mm)380:400 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8 遮光率(%)60 素材遮熱剤入りポリエチレン(交点熱融着) 重さ(g/m2)58 ハトメ900P
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。刃物や突起物をあてると破れの原因になりますので、ご注意ください。強風時には必ず取り外し、安全な場所に収納してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54521968 1.8×1.8 26820275 0.9×1.8 クールメタルメッシュ シェード(パールホワイト) 弘和 クールメタルメッシュ シェード(パールホワイト) 弘和 1枚 2,298 税込2,528 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする