CLメッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54521986 品番 635215 0051
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

表面に平滑処理加工を施した黒色の樹脂製糸を使用、さらに人間の眼の特性を利用することで、昼夜を問わず外部からネット内部まで透視が可能です。明るさが確保されることで安全に作業ができるようになります。夜間でも見通しが良く、防犯・窃盗に対する抑制効果が高まり、防犯設備費用の大幅軽減にも繋がります。景観の阻害や圧迫感がほとんどないため閉鎖的になりにくく、近隣住民の不安を軽減。昼夜問わず抜群の透視効果で居住者のストレスを軽減消防法の定める防炎物品です。

構成平織 19×19 材質ポリプロピレン系モノフィラメント糸 黒(特殊加工糸) 特性採光、防炎2類 用途建築工事養生用・塗装工事用・飛散防止:粉塵、埃、塗料 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.1
注意
※水平に引っ張って使用する墜落防止用の安全ネットとして使用しないでください。台風や強風(風速17m/s以上)が予想されるときは、メッシュシートを取り外すか、片側を外し横にたぐり寄せて固定するなどしてください。破れなどの破損がないか定期的に点検を行い、破損が確認される場合は交換するようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする