ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理棚
器械戸棚 引出し付き SKシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54522248
品番
SK-18L
参考基準価格(税別)
¥651,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
小物を収納できる引出し付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×450×1750
質量(kg)
121
ピッチ数
棚:50
アズワン品番
0-203-14
付属品
棚板×4枚
仕様
鍵付き/上下スライド扉部
材質
ステンレス(SUS304)
引出し有効内寸法(mm)
360×270×110