サイズ(mm)8
ストローク(mm)30
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
リード(mm)(J) 8
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータオプション(-) なし
ボディオプション(-) 基本形
モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ )
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形