丸三産業
丸三産業の 脱脂綿・綿球・綿棒
丸三産業の 洗浄綿
サニコット (R) パウチ 1箱 1枚/包×200包入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200包)
注文コード
54522905
品番
605-180310-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
個包装ですので中身の乾燥を防ぎます。手指・皮膚の洗浄や消毒に便利です。
成分
グルコン酸クロルヘキシジン/0.1W/V%・エタノール/70.0Vol%、精製水(薬液1.74mL中)
寸法(mm)
40×40
容量(mL)
1包あたり0.32gの脱脂綿:1.74の薬液を含浸
コード
507560
アズワン品番
0-7156-21
医薬品医療機器等法
医薬部外品
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54522905
605-180310-00
81633854
5201020
Nサニコットパウチ
丸三産業
1箱(200包)
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54522905
605-180310-00
08790121
2600036
ハクゾウG綿0.1 1箱
ハクゾウメディカル
1箱(200包×2枚)
¥
2,498
税込
¥
2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)