サニコット (R) デズイン 605シリーズ パック 1箱 25枚/パック×12パック入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12パック×25枚) 注文コード54523009 品番605-181000-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100

衛生的な使い捨てアルコールカット綿です。パウチタイプは持ち運びに便利な個包装です。

成分(日局精製水(薬液100mL中)日局エタノール/83mL、日局イソプロパノール/3.7mL 寸法(mm)カット綿:40×40 タイプパック コード510440 アズワン品番0-8642-13 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54523009 605-181000-00 25922313 100-6P ベスケアエタノール消毒綿 100-6P ナビス(アズワン) ベスケアエタノール消毒綿 100-6P ナビス(アズワン) 1箱(6箱) 2,723 税込2,995 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする