大信工業
大信工業の 専門診療・科目別
大信工業の 内視鏡検査用品
内視鏡キャビネットDM-FSシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54523018
品番
DM-FS-4
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
架台が引き出し式になっています。
庫内の空気を循環殺菌します(空気殺菌器付タイプのみ)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
約64
電源(V)
AC100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×515×1790
電源コード(m)
約2.8
アズワン品番
0-8905-04
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800