内視鏡キャビネットDM-FSシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ4本架け(空気殺菌器付) 注文コード54523027 品番DM-FSA-4
参考基準価格(税別)¥370,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品はタイプ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

架台が引き出し式になっています。
庫内の空気を循環殺菌します(空気殺菌器付タイプのみ)

材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)約69 タイプ4本架け(空気殺菌器付) 電源(V)AC100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×515×1790 電源コード(m)約2.8 アズワン品番0-8906-04
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする