サイズ(mm)16
ストローク(mm)50
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
寸法(mm)16
取付支持形式(-)サイドホルダなし
ボディオプション(S)防塵仕様
アクチュエータケーブル種類(R)ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(5)5
I/Oケーブル長さ(m)(3)3
コントローラ/ドライバ取付方法(D)DINレール取付形
モータオプション(B)ロック付
送りねじ(mm)(J)10