LESH16DAJ-50-R16N1 電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D SMC 54523366

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN) 注文コード54523366 品番LESH16DAJ-50-R16N1
参考基準価格(税別)¥101,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はストローク・モータ種類・コントローラ/ドライバ種類など140種類から選べます 他の種類を見る

・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ(mm)16 ストローク(mm)50 モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN) 寸法(mm)16 取付支持形式(-)サイドホルダなし ボディオプション(-)基本形 アクチュエータケーブル種類(R)ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(1)1.5 I/Oケーブル長さ(m)(1)1.5 コントローラ/ドライバ取付方法(-)ねじ取付形 送りねじ(mm)(J)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする