曜日別特売
HC-023-1-XL 防水ブーツ クロッツ ヘルメット潜水 54523858

HC-023-1-XL 防水ブーツ クロッツ ヘルメット潜水 54523858
HC-023-1-XL 防水ブーツ クロッツ ヘルメット潜水 54523858
HC-023-1-XL 防水ブーツ クロッツ ヘルメット潜水 54523858

防水ブーツ クロッツ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1組サイズXL注文コード54523858品番HC-023-1-XL
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

防水介護用アイテムです。肌触りが良く、防水性・断熱性・保温性に優れています。汚れてもサッと洗えてすぐ乾きます。軽いので、長時間の水仕事にも疲れにくいです。冷たさを感じず、暖かく快適です。裏面はゴムソール仕様で、滑りにくくなっています。

サイズXLブラックサイズ(cm)27アズワン品番61-9952-89仕様丈:ひざ下材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ)厚さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする