電光投影式視力検査器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54524655 品番SK-80B-5N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥183,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

投影式により、指示した箇所のみを標示します。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。

タイプ壁掛式 付属品接続コード(7m)×1本、スペアー球×5個、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、乱視色覚検査表 仕様上下左右4方向、視力表:国際標準ランドル氏環 寸法(mm)本体/350×70×750、コントロールボックス/125×235×85 質量(kg)本体/4、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/1.3 電源AC100V 50/60Hz(電源コード長:2.5m) アズワン品番7-1216-09 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001 測定距離(m)5 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54524655 SK-80B-5N 55047450 SK-80B-5N 電光投影式視力検査器 新和精工 電光投影式視力検査器 新和精工 1台 179,800 税込197,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする