使い捨て防水シーツ 吸水量700mL 30枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード54524847 品番-
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

巻込みタイプでずれにくく、表面でたっぷりと吸水し、裏面でしっかりと防水します。高分子吸水ポリマーが約700mLの水分を吸水し、逆戻りしにくいゼリー状に固形化します(-11のみ)。一時退院や雨の多い季節など洗濯ができないときに便利な使い捨てタイプです。

材質表面/ポリエステル不織布、吸水材/吸水紙・綿状パルプ・高分子吸水ポリマー、防水材/ポリエチレンフィルム、吸水部:800×800 寸法(mm)800×1600 アズワン品番7-1869-11 吸水量(mL)約700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする