アトファイン(TM)傷あとケアテープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4枚) 注文コード 54525109 品番 ATFLL
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

縦にも横にも伸びにくい素材ですので、傷跡への伸展刺激を軽減します。
高透湿性のアクリル系粘着剤により、汗をかいてもムレにくく肌にやさしい仕様です。
ウェーブ形状ではがれにくく、交換の手間が軽減できます。
※抜糸後、もしくは抜糸がない場合は傷口が完全にふさがった傷跡にご使用いただけます。

用途帝王切開から内視鏡手術まで幅広いサイズの傷跡に。 材質基材/ポリエステル織布、粘着剤/アクリル系 寸法(mm)テープ:60×214 テープ幅(mm)60 アズワン品番7-2945-04 適合寸法(mm)傷跡大きさ:150〜200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25451318
2021-07-26
用途:
手術後の傷跡保護
合同会社サンライズ コンサルティング 様 (製造業)

柔らかい肌で、日に当たりやすい部分の術後の保護として、先生に聞き購入先を調べたところモノタロウで購入できました。一度貼ると数日間カバーでき安心して日向へ出向けます。ドラッグストアーで似たようなテープを購入しましたが一日で赤くはれ数日の仕様はできませんでした。モノタロウさんありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする