ココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 1巻入 YBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1巻) アズワン品番7-3293-02 注文コード54525635 品番YB-27100
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

圧迫が気になるところに事前に貼っておくことで、メガネやマスクから受ける圧迫を減圧ケアします。ロール状なので使用する分だけカットすることができます。高い透湿性(4000g/m2・24h以上)で、貼っている間のムレをケアできます。メガネやマスク側に貼れば、肌の状態の観察も可能です。

用途医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)用 材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/アクリル系ゲル 厚さ(mm)1.5 寸法(mm×m)100×2 アズワン品番7-3293-02
注意
※未滅菌ですので、直接創傷部に貼り付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする