手動式PTP除包機 パラスター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54525809 品番 N-2CSM ver.2
参考基準価格(税別)¥392,000 販売価格(税込) ¥430,100
販売価格(税別)
391,000

幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。

付属品専用トレー・出口ガイド・防塵カバー・電源コード 仕様電動式、除包能力量:300〜400錠/min、対象シート:薬剤間隔21〜55mmの2列シート 適合対象薬剤:薬剤高さ6mmまでの錠剤・OD錠・カプセル錠(一部対応不可錠剤あり) 寸法(mm)270×240×280 質量(kg)10 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番7-3663-02 集じん機風量(m3/min)50Hz/0.95、60Hz/1.10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする