nopa
nopaの 鋼製小物
nopaの 剪刀
眼科剪刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
直
注文コード
54526536
品番
IRS115
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
不活性化処理を施しており、錆びにくい材質です。
仕様
直
材質
ステンレス(DIN1.4117、AISI420B)
全長(mm)
115
アズワン品番
7-4355-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000018
医薬品医療機器等法
一般医療機器