TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 医療用ピンセット
ピンセット 無鈎 TY-Wシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54527044
品番
TY-W003A
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
【純国産】江戸時代より伝承された職人の技と製法で1つ1つ丁寧に手作りしております。
長さ(mm)
150
材質
ステンレス(SUS420)
仕様
無鈎
タイプ
併式
アズワン品番
7-4849-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00066110001
医薬品医療機器等法
一般医療機器