9052 エアトラック 喉頭鏡 センシンメディカル 54528505

エアトラック 喉頭鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード54528505 品番9052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

チューブガイド付挿管用喉頭鏡です。単回使用で個装パーケージされているため、開封後、速やかに使用可能です。光学チャンネルにはくもり止めシステムを搭載しております。気管チューブ挿管時にスタイレットを必要とせず、挿入時の無理な後屈も通常必要としません。

材質本体/ABS樹脂、レンズ/ポリメチルメタクリレート、鏡/ガラス 電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属) アズワン品番7-6405-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00078070002 適合寸法(mm)気管チューブ:ID6.0〜7.5 開口幅(mm)最小:15 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする