ナックバン 磁気腰サポーター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54529257 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

お腹に16個、腰に24個の磁石を、お腹と腰の両面から挟むように配置しています。磁石をN極S極交互配列することにより、広く磁気効果が出るよう工夫しています。使用しているフェライト磁石は、サビない身体にやさしい磁石です。取外し可能なポケット挿入型で、腹部の磁石付パッドは外すことができます。腹部ポケット部分にはカイロ等も入れることができます。生地は通常肌着で使われるパワーネットを採用、肌に沿うように巻きつけることができます。

材質本体/ナイロン、綿、PU(ポリウレタン)、芯材/ナイロン サイズM アズワン品番7-6537-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00859000 適合寸法(cm)約60〜75 使用磁石フェライト磁石(95mT)×16個(腹部)、24個(腰部) 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする