ドクターズone ベッドパンシート ベッドパン用使い捨てシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(26枚) 注文コード54529598 品番DON-001
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ワンステップで差し込み式便器に装着可能なので、初めて使用する方でも扱いやすいです。シートは容易に着脱でき、周囲を汚さず排泄物の量を測ることが可能です。便器の処理作業を短縮し、施設の環境を清潔に保ちます。デリケートゾーンに触れるシート面はふんわりと柔らかい素材なので、便器の硬さや冷たさを軽減し、快適に利用できます。装着も廃棄もササッとらくらく!

材質ポリオレフイン系不織布・高分子吸収材・ティッシュ原紙・綿状パルプ・PE(ポリエチレン)フィルム 寸法(mm)約220×640、袋:約255×200×230 質量(g)約60/枚 アズワン品番7-6576-01 吸水量(mL)500(ベッドパンにセットした状態で生理食塩水換算の目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする