トランスポートベルト 座位型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54530246 品番 -
12月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

車椅子で移動の際や、椅子や座席に座っているときに使用する姿勢保持ベルトです。マジックテープで容易に脱着でき、幅広のベルトが体をしっかりと固定します。2本のベルトに高低差があるので、身体状況や固定する対象物によって使い分けができます。

アズワン品番7-6726-05 イエロー 幅×長さ(mm)220×1120 材質防汚・耐薬ビニールレザー(次亜塩素酸ナトリウム対応) 質量(g)約600 サイズM 胴囲(cm)85〜100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする